pagina iniziale

AVE - AVEBL05CGN SCAT.MULTIF. PARETI CAVE 137X162X73 - BL05CGN

AVE
copiacopia
AVE - AVEBL05CGN SCAT.MULTIF. PARETI CAVE 137X162X73

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Altro

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Attrezzatura - Altro

Confezione

  • 24 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379504053

Codice prodotto

AVEBL05CGN

Cod. produttore

BL05CGN

Produttore

AVE

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Attrezzatura:

Altro

Colore:

Blu

Diametro:

0 mm

Tipologia costruttiva:

Cassetta portafrutti

Profondità:

0...73 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

sì

Lunghezza:

137 mm

Larghezza:

162 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare o allargare

Profondità interna:

73 mm

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

Altro

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

sì

Inserimento dal retro:

sì

Numero di manicotti in dotazione:

0

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Altro

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Numero di poli del morsetto:

0

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Altro

Applicazione speciale:

Altro

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili:

0

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili:

0

Con parete divisoria:

no

Scatola da incasso multifunzione per pareti in cartongesso e/o tramezze leggere: 44A12 (armatura 12 moduli Sistema 44). BLCG05C (coperchio di derivazione IP40 con GWT 850 gradi C IP4X). BLST05 (coperchio di derivazione IP55). BLST05TR (coperchio di derivazione IP55 trasparente). 53T05.. (coperchio IP40 per centralino 5 moduli DIN) Setto separatore da utilizzare BLS08CGDimensioni (L H P): 137 x 162 x 73 mm.