pagina iniziale

AVE - AVEBL05CG SCAT.MULTIF. PARETI CAVE 167X149X57 - BL05CG

AVE
copiacopia
AVE - AVEBL05CG SCAT.MULTIF. PARETI CAVE 167X149X57

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Altro

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Attrezzatura - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379040575

Codice prodotto

AVEBL05CG

Cod. produttore

BL05CG

Produttore

AVE

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Attrezzatura:

Altro

Colore:

Blu

Diametro:

0 mm

Tipologia costruttiva:

Cassetta portafrutti

Profondità:

57...57 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

149 mm

Larghezza:

167 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare o allargare

Profondità interna:

57 mm

Materiale:

Plastica

Con viti:

sì

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

sì

Inserimento dal retro:

sì

Numero di manicotti in dotazione:

0

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Altro

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Numero di poli del morsetto:

0

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Altro

Applicazione speciale:

Altro

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili:

0

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili:

0

Con parete divisoria:

no

Scatola da incasso multifunzione per pareti in cartongesso e/o tramezze leggere con sistema di installazione frontale da utilizzare con: 45760/10 (armatura 10 moduli Sistema 45), 44A12 (armatura 12 moduli Sistema 44), BLCG05C (coperchio di derivazione IP40 con GWT 850 gradi C), BLST05 (coperchio di derivazione IP55), BLST05TR (coperchio di derivazione IP55 trasparente), 53T05.. (coperchio IP40 con portello fume per centralino 5 moduli DIN) e VSABTC (postazione videocitofonica interna touch) - Dimensioni (L H P): 167 x 149 x 57 mm.

Un prodotto AVE

Scopri la serie AVE