pagina iniziale

AVE - AVEBL03P SCAT. MULTIF.+ PARAMALTA 138X108X73 - BL03P

AVE
copiacopia
AVE - AVEBL03P SCAT. MULTIF.+ PARAMALTA 138X108X73

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Altro

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Attrezzatura - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379034581

Codice prodotto

AVEBL03P

Cod. produttore

BL03P

Produttore

AVE

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Attrezzatura:

Altro

Colore:

Blu

Diametro:

0 mm

Tipologia costruttiva:

Cassetta portafrutti

Profondità:

73...73 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

108 mm

Larghezza:

138 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare o allargare

Profondità interna:

73 mm

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

sì

Inserimento dal retro:

sì

Numero di manicotti in dotazione:

0

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Altro

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Numero di poli del morsetto:

0

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Altro

Applicazione speciale:

Altro

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili:

0

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili:

0

Con parete divisoria:

no

Scatola da incasso multifunzione con paramalta da utilizzare con: BL02C (Coperchio di derivazione IP40) e BLCG02C (coperchio di derivazione IP40 con GWT 850 gradi C) - 53Q20N (Quadretto d'emergenza IP40) - Dimensioni (L H P): 138 x 108 x 52 mm. Accoppiabile in batteria tramite BLAS25 e BLAS35.

Un prodotto AVE

Scopri la serie AVE