pagina iniziale

AVE - AVEBL02P SCAT. MULTIF.+ PARAMALTA 136X106X52 - BL02P

AVE
copiacopia
AVE - AVEBL02P SCAT. MULTIF.+ PARAMALTA 136X106X52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Altro

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Attrezzatura - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379034574

Codice prodotto

AVEBL02P

Cod. produttore

BL02P

Produttore

AVE

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Attrezzatura:

Altro

Colore:

Blu

Diametro:

0 mm

Tipologia costruttiva:

Cassetta portafrutti

Profondità:

52...52 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

136 mm

Larghezza:

106 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare o allargare

Profondità interna:

52 mm

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

sì

Inserimento dal retro:

sì

Numero di manicotti in dotazione:

0

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Altro

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Numero di poli del morsetto:

0

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Altro

Applicazione speciale:

Altro

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili:

0

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili:

0

Con parete divisoria:

no

Scatola da incasso multifunzione con paramalta da utilizzare con: 45B66 (armatura 6 moduli "3+3"Sistema 45), 44A33 (armatura 6 moduli "3+3"Sistema 44), BL02C (coperchio di derivazione IP40) e BLCG02C (coperchio di derivazione IP40 con GWT 850 gradi C).Dimensioni (L H P): 136 x 106 x 52 mm - Accoppiabile in batteria tramite BLAS25 e BLAS35

Un prodotto AVE

Scopri la serie AVE