pagina iniziale

AVE - AVEAB441090TS PRESA SCHUKO 2P+T16A ANTIB.DOMUS 2M - AB441090TS

AVE
copiacopia
AVE - AVEAB441090TS PRESA SCHUKO 2P+T16A ANTIB.DOMUS 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tipo 30

  • Colore - Bianco

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di prese - 1

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379155552

Codice prodotto

AVEAB441090TS

Cod. produttore

AB441090TS

Produttore

AVE

Tipologia:

Tipo 30

Colore:

Bianco

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Corrente nominale:

16 A

Numero di prese:

1

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Numero di porte USB-C:

0

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Con lampada di segnalazione:

no

Numero moduli da frutto:

2

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Stampa/marcatura:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Codice RAL (simile):

9010

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

sì

Con interruttore on/off:

no

Con funzione loop:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

45 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

25 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Numero di porte USB-A:

0

Colore dell'operatore di commutazione:

Bianco

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

Presa schuko,Serie Domus colore RAL9010, con trattamento antibatterico, P30 2P+T 16A, con alveoli schermati - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli