AVE - AVEAB441010 INTERRUTT.2P 16AX ANTIBATT.DOMUS 1M - AB441010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Interruttore 2xunipolare
Tipo di comando - Bascula/tasto
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto - 1
Interruttore a tasto - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8008379155446
Codice prodotto
AVEAB441010
Cod. produttore
AB441010
Produttore
AVE
Tipo funzionamento:
Interruttore 2xunipolare
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
sì
Numero di bascule di azionamento:
1
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Con piastra di montaggio:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Trattamento antibatterico:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Colore dell'operatore di commutazione:
Bianco
Casella di testo/superficie di marcatura:
Opzionale
Illuminazione:
Opzionale
Funzione di illuminazione:
Altro
Tipo di illuminazione:
Altro
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
16 AX
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Interruttore di riscaldamento:
no
Interruttore della lavatrice:
no
Larghezza dell'apparecchio:
22.5 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
23.2 mm
Profondità di incasso:
23.2 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


