pagina iniziale

AVE - AVEAB441001S INTERR.SFIORO ANTIBATT. 6A DOMUS 1M - AB441001S

AVE
copiacopia
AVE - AVEAB441001S INTERR.SFIORO ANTIBATT. 6A DOMUS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore unipolare

  • Tipo di comando - Altro

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Colore - Bianco

  • Numero di bascule di azionamento - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379155361

Codice prodotto

AVEAB441001S

Cod. produttore

AB441001S

Produttore

AVE

Tipo funzionamento:

Interruttore unipolare

Tipo di comando:

Altro

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Colore:

Bianco

Numero di bascule di azionamento:

0

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Illuminazione:

Si

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

sì

Funzione di illuminazione:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Tipo di illuminazione:

LED non sostituibile

Codice RAL (simile):

9010

Casella di testo/superficie di marcatura:

Opzionale

Corrente nominale:

6 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

6 AX

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

22.5 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

35.1 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Profondità dell'apparecchio:

35.1 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Bianco

Interruttore elettronico, Serie Domus colore RAL9010 con trattamento antibatterico, uscita a rel? 1P NA 6A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale o da pi? punti con normali pulsanti NA - funzionamento bistabile - led di individuazione al buio