AVE - AVE53KNX30004 ATTUATORE KNX 4CH MULTIFUNZ-4M DIN - 53KNX30004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
49 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 38 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al prodotto carbonio, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui link qui:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8008379159819
Codice prodotto
AVE53KNX30004
Cod. produttore
53KNX30004
Produttore
AVE
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Altro
Radio bidirezionale:
no
Tipo di montaggio:
Canale da incasso per apparecchi
Numero moduli DIN:
4
Comando locale/manuale:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Numero di ingressi digitali:
0
Max. potenza di interruzione:
0 W
Max. commutazione del LED di alimentazione:
0 W
Potenza d'uscita:
0 W
Carico C:
sì
Numero max. di uscite di commutazione:
4
Max. corrente di commutazione:
10 A
Corrente nominale:
10 A
Tensione d'esercizio nominale:
230...230 V
Varie fasi collegabili:
sì
Assorbimento di potenza:
0.3 W
Accoppiamento bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm
Possibilità di ampliamento modulare:
no
Grado di protezione (IP):
IP40


