AVE - AVE53KNX20006 ATTUATORE KNX 6CH TAPPARELLE-8M DIN - 53KNX20006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
8008379159802
Codice prodotto
AVE53KNX20006
Cod. produttore
53KNX20006
Produttore
AVE
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Altro
Radio bidirezionale:
no
Tipo di montaggio:
Canale da incasso per apparecchi
Numero moduli DIN:
8
Accoppiamento bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Comando locale/manuale:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Numero di ingressi:
0
Max. potenza di interruzione:
0 W
Assorbimento di potenza:
0.3 W
Numero max. di uscite avvolgibili:
6
Funzione commutazione:
sì
Tipo di corrente:
DC
Grado di protezione (IP):
IP40
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm