pagina iniziale

AVE - AVE53KNX10004 ATTUATORE KNX 4CH BASIC-4M DIN - 53KNX10004

AVE
copiacopia
AVE - AVE53KNX10004 ATTUATORE KNX 4CH BASIC-4M DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Canale da incasso per apparecchi

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero max. di uscite di commutazione - 4

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379159772

Codice prodotto

AVE53KNX10004

Cod. produttore

53KNX10004

Produttore

AVE

Tipo di montaggio:

Canale da incasso per apparecchi

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero max. di uscite di commutazione:

4

Altri sistemi bus:

Altro

Corrente nominale:

10 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

sì

Carico C:

sì

Numero moduli DIN:

4

Max. corrente di commutazione:

10 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicatore a LED:

sì

Potenza d'uscita:

0 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Max. potenza di interruzione:

0 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

0 W

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Varie fasi collegabili:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Assorbimento di potenza:

0.3 W

Attuatore per la commutazione indipendente di 4 carichi elettrici. Certificato KNX. Installazione su guida DIN 4 Moduli.