pagina iniziale

AVE - AVE53ECOR16A-W RELE CONTROLLO CARICHI IOT 2MOD DIN - 53ECOR16A-W

AVE
copiacopia
AVE - AVE53ECOR16A-W RELE CONTROLLO CARICHI IOT 2MOD DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio -

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379160457

Codice prodotto

AVE53ECOR16A-W

Cod. produttore

53ECOR16A-W

Produttore

AVE

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Radio bidirezionale:

Tipologia:

Altro

Tipo di collegamento:

Diretto

Potenza reattiva:

no

Interfaccia d'impulso S0:

Senza

Commutazione tariffa:

no

Dispositivo elettronico wireless 2.4 GHz con uscita rel? da 16A 230Vac 50Hz. tecnologia IoT su standard WiFi per la realizzazione di sistemi mesh domina smart IoT e IEEE 802.11. Richiede il collegamento del trasformatore amperometrico (TA). incluso nellaconfezione. per la misurazione e la contabilizzazione dell'energia. Il dispositivo ? alimentato 230 Vac ed ? costituito da un rel? (a contatto pulito) comandabile via wireless e/o localmente mediante pulsante frontale. Un TA incluso nella confezione. 2 Moduli DIN.