pagina iniziale

AVE - AVE53ECO11-W CONTROLLO CARICHI MONOFASE 4 M. DIN - 53ECO11-W

AVE
copiacopia
AVE - AVE53ECO11-W CONTROLLO CARICHI MONOFASE 4 M. DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di collegamento - Diretto

  • Potenza reattiva - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379160464

Codice prodotto

AVE53ECO11-W

Cod. produttore

53ECO11-W

Produttore

AVE

Sistema bus EIB/KNX:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Tipologia:

Altro

Tipo di collegamento:

Diretto

Potenza reattiva:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

sì

Omologazione secondo PTB:

no

Interfaccia d'impulso S0:

Senza

Commutazione tariffa:

no

Dispositivo connesso per il monitoraggio del consumo elettrico. monitoraggio dell'autoproduzione mediante pannelli fotovoltaici e controllo dei carichi elettrici all'interno di un contesto abitativo con utenza monofase (230Vac/50Hz) e potenza impegnata non superiore a 10kW. Due TA inclusi nella confezione. 4 Mod Din.