pagina iniziale

AVE - AVE53AB-DIM ATTUATORE DIMMER UNIVERSALE - 53AB-DIM

AVE
copiacopia
AVE - AVE53AB-DIM ATTUATORE DIMMER UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipologia - Attuatore dimmer

  • Tipo di montaggio - Canale da incasso per apparecchi

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379152063

Codice prodotto

AVE53AB-DIM

Cod. produttore

53AB-DIM

Produttore

AVE

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipologia:

Attuatore dimmer

Tipo di montaggio:

Canale da incasso per apparecchi

Altri sistemi bus:

Altro

Numero di uscite:

1

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza d'uscita:

3...360 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Comando locale/manuale:

sì

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

2

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso stazione secondaria:

no

Con indicatore a LED:

sì

Intervallo di tensione:

100...240 V

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

sì

Funzionamento in parallelo possibile:

sì

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP41

Attuatore dimmer per sistemi bus, marca AVE S.P.A., modello AVE53AB-DIM - ATTUATORE DIMMER UNIVERSALE