pagina iniziale

AVE - AVE5346 TRASF.VNP 230V VNS 12/24V PN10VA 2M - 5346

AVE
copiacopia
AVE - AVE5346 TRASF.VNP 230V VNS 12/24V PN10VA 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379009183

Codice prodotto

AVE5346

Cod. produttore

5346

Produttore

AVE

Presa Euroamericana 2P 16A 250V