pagina iniziale

AVE - AVE45ST04 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP55 S45 4M - 45ST04

AVE
copiacopia
AVE - AVE45ST04 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP55 S45 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 4

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Colore - Grigio

  • Codice RAL (simile) - 7035

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379034123

Codice prodotto

AVE45ST04

Cod. produttore

45ST04

Produttore

AVE

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

4

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7035

Con cavo in ingresso:

sì

Contenitore stagno (IP55) autoportante da parete RAL 7035 con sportello a membrana cedibile per tubo 4 moduli

Un prodotto AVE

Scopri la serie AVE