pagina iniziale

AVE - AVE45Q48OR CONT.AUTOP.RAL7035 IP40 S45 8(4+4)M - 45Q48OR

AVE
copiacopia
AVE - AVE45Q48OR CONT.AUTOP.RAL7035 IP40 S45 8(4+4)M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 8

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Con telaio di copertura - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379065295

Codice prodotto

AVE45Q48OR

Cod. produttore

45Q48OR

Produttore

AVE

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

8

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Con telaio di copertura:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Codice RAL (simile):

7035

Con cavo in ingresso:

sì

Trasparente:

no

Contenitore industriali autoportanti IP40 da parete RAL7035 per tubo 8 (4+4) moduli - installazione orizzontale