pagina iniziale

AVE - AVE45Q46 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP40 S45 6M - 45Q46

AVE
copiacopia
AVE - AVE45Q46 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP40 S45 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 6

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Con telaio di copertura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379012879

Codice prodotto

AVE45Q46

Cod. produttore

45Q46

Produttore

AVE

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

6

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Con telaio di copertura:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Codice RAL (simile):

7035

Con cavo in ingresso:

sì

Trasparente:

no

Contenitore industriali autoportanti IP40 da parete RAL7035 per tubo 6 moduli

Un prodotto AVE

Scopri la serie AVE