pagina iniziale

AVE - AVE45Q44B CONTENIT.AUTOP. RAL9016 IP40 S45 4M - 45Q44B

AVE
copiacopia
AVE - AVE45Q44B CONTENIT.AUTOP. RAL9016 IP40 S45 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 4

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con telaio di copertura - sì

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379034208

Codice prodotto

AVE45Q44B

Cod. produttore

45Q44B

Produttore

AVE

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

4

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con telaio di copertura:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Codice RAL (simile):

9016

Con cavo in ingresso:

sì

Trasparente:

no

Contenitore industriali autoportanti IP40 da parete RAL 9016 per tubo 4 moduli