pagina iniziale

AVE - AVE45Q44 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP40 S45 4M - 45Q44

AVE
copiacopia
AVE - AVE45Q44 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP40 S45 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 4

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Con telaio di copertura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379012862

Codice prodotto

AVE45Q44

Cod. produttore

45Q44

Produttore

AVE

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

4

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Con telaio di copertura:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Codice RAL (simile):

7035

Con cavo in ingresso:

sì

Trasparente:

no

Contenitore industriali autoportanti IP40 da parete RAL7035 per tubo 4 moduli

Un prodotto AVE

Scopri la serie AVE