AVE - AVE45Q42 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP40 S45 2M - 45Q42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Cassetta apparente
Numero di unità - 2
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Con telaio di copertura - sì
Confezione
24 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
8008379012848
Codice prodotto
AVE45Q42
Cod. produttore
45Q42
Produttore
AVE
Composizione:
Cassetta apparente
Numero di unità:
2
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Con telaio di copertura:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Codice RAL (simile):
7035
Con cavo in ingresso:
sì
Trasparente:
no
Contenitore industriale IP40 a parete - RAL 7035 - 2 moduli.
Un prodotto AVE
Scopri la serie AVE