pagina iniziale

AVE - AVE45Q412B CONT.AUTO.RAL9016 IP40 S45 12(6+6)M - 45Q412B

AVE
copiacopia
AVE - AVE45Q412B CONT.AUTO.RAL9016 IP40 S45 12(6+6)M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 12

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con telaio di copertura - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379060481

Codice prodotto

AVE45Q412B

Cod. produttore

45Q412B

Produttore

AVE

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

12

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con telaio di copertura:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Codice RAL (simile):

9016

Con cavo in ingresso:

sì

Trasparente:

no

Contenitore industriali autoportanti IP40 da parete RAL 9016 per tubo 12 (6+6) moduli