pagina iniziale
in esaurimento

AVE - AVE45Q03 CONTENIT.AUTOP. RAL1013 IP40 S45 3M - 45Q03

AVE
copiacopia
AVE - AVE45Q03 CONTENIT.AUTOP. RAL1013 IP40 S45 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 3

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con telaio di copertura - sì

Confezione

  • 24 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379017669

Codice prodotto

AVE45Q03

Cod. produttore

45Q03

Produttore

AVE

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

3

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con telaio di copertura:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Codice RAL (simile):

1013

Trasparente:

no

Con entrata per premistoppa:

sì

Contenitore autoportanti IP40 da parete RAL1013 3 moduli