AVE - AVE45B82USB2A ALIMENTATORE USB A 2A BANQUISE 1M - 45B82USB2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'uscita max. - 2.1 mA
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Colore - Bianco
Tipologia - Altro
Tensione d'esercizio - 110...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8008379158003
Codice prodotto
AVE45B82USB2A
Cod. produttore
45B82USB2A
Produttore
AVE
Corrente d'uscita max.:
2.1 mA
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Colore:
Bianco
Tipologia:
Altro
Tensione d'esercizio:
110...240 V
Numero di porte USB-A:
1
Numero di porte USB-C:
0
Frequenza:
50...60 Hz
Numero RAL:
9016
Adatto per classe di protezione (IP):
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Assorbimento di potenza:
15 W


