pagina iniziale

AVE - AVE45B29 SUONERIA 220V BANQ - 45B29

AVE
copiacopia
AVE - AVE45B29 SUONERIA 220V BANQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Colore del corpo - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - AC

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379030934

Codice prodotto

AVE45B29

Cod. produttore

45B29

Produttore

AVE

Tensione nominale:

230 V

Colore del corpo:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

AC

Materiale (del corpo):

Plastica

Suoneria squillante 230Vca