AVE - AVE45B25 PULSANTE UNIPOLARE NC+NA BANQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Pulsante
Con illuminazione - no
Composizione - Elemento di base
Numero di azionatori - 1
Confezione
10 PZ
EAN
8008379033898
Codice prodotto
AVE45B25
Cod. produttore
45B25
Produttore
AVE
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento di base
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero RAL (affine):
9016


