pagina iniziale

AVE - AVE45382USB2A ALIMENTATORE USB A 2A NOIR 1M - 45382USB2A

AVE
copiacopia
AVE - AVE45382USB2A ALIMENTATORE USB A 2A NOIR 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di porte USB-A - 1

  • Numero di porte USB-C - 0

  • Tensione d'esercizio - 110...240 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379157990

Codice prodotto

AVE45382USB2A

Cod. produttore

45382USB2A

Produttore

AVE

Tipologia:

Altro

Numero di porte USB-A:

1

Numero di porte USB-C:

0

Tensione d'esercizio:

110...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Corrente d'uscita max.:

2.1 mA

Assorbimento di potenza:

15 W

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7016

Adatto per classe di protezione (IP):

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Caricatore USB universale, Serie Noir colore grigio scuro, 5V 2,1A - nr 1 uscita USB frontale - alimentazione 110-240V~ 50-60 Hz - assorbimento a riposo 0,1 W - consente la ricarica di telefoni cellulari, riproduttori audio portatili, consoles portatili