pagina iniziale

AVE - AVE45376 LAMPADA SEGNAL.FUORI PORTA ROSSA - 45376

AVE
copiacopia
AVE - AVE45376 LAMPADA SEGNAL.FUORI PORTA ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con lampada inclusa - no

  • Utilizzo come tasto - No

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379015702

Codice prodotto

AVE45376

Cod. produttore

45376

Produttore

AVE

Con lampada inclusa:

no

Utilizzo come tasto:

No

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Colore:

Rosso

Spia di segnalazione fuori porta rossa per lampade 0212-0224-0220-0230-0230LDB-0230LDW-0230LDR