AVE - AVE45361 ARMATURA 1 MOD.X SCATOLA TONDA - 45361

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Incassato
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare) - 1
Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite
Confezione
50 PZ
EAN
8008379005321
Codice prodotto
AVE45361
Cod. produttore
45361
Produttore
AVE
Tipologia:
Incassato
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con chiodo:
no
Tipo di montaggio degli inserti moduli:
Davanti
Con scatola da incasso:
no
Con viti:
sì
Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Un prodotto AVE
Scopri la serie AVE


