pagina iniziale

AVE - AVE44ST03 CONTENITORE RAL7035 IP55 S44 3M - 44ST03

AVE
copiacopia
AVE - AVE44ST03 CONTENITORE RAL7035 IP55 S44 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 3

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Con telaio di copertura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379082605

Codice prodotto

AVE44ST03

Cod. produttore

44ST03

Produttore

AVE

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

3

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Con telaio di copertura:

sì

Grado di protezione (IP):

IP55

Codice RAL (simile):

7035

Con cavo in ingresso:

sì

Trasparente:

no

Contenitore autoportante stagno (IP55) RAL 7035 per tubo - sportello con membrana cedibile - 3 moduli S44