pagina iniziale

AVE - AVE44SC04 SCATOLA UNIVERSALE X MINICANALI 4M - 44SC04

AVE
copiacopia
AVE - AVE44SC04 SCATOLA UNIVERSALE X MINICANALI 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Parte inferiore scatola

  • Numero di unità - 4

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con telaio di copertura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379068814

Codice prodotto

AVE44SC04

Cod. produttore

44SC04

Produttore

AVE

Composizione:

Parte inferiore scatola

Numero di unità:

4

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con telaio di copertura:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

sì

Scatola universale IP40 colore RAL 9010 per minicanali - 4 moduli - da utilizzare con armature standard 4 moduli (interasse 108 mm) - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm