pagina iniziale

AVE - AVE44Q04 CONTENITORE RAL7035 IP40 S44 4M - 44Q04

AVE
copiacopia
AVE - AVE44Q04 CONTENITORE RAL7035 IP40 S44 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 4

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Con telaio di copertura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379236107

Codice prodotto

AVE44Q04

Cod. produttore

44Q04

Produttore

AVE

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

4

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Con telaio di copertura:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Codice RAL (simile):

7035

Con cavo in ingresso:

sì

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

no

Contenitore da parete autoportante IP40 RAL 7035 per tubo - 4 moduli S44