pagina iniziale

AVE - AVE44ATC03B SUPPORTO BIANCO XPL.SCIVOLO S44 3M - 44ATC03B

AVE
copiacopia
AVE - AVE44ATC03B SUPPORTO BIANCO XPL.SCIVOLO S44 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Incassato

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare) - 1

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379074921

Codice prodotto

AVE44ATC03B

Cod. produttore

44ATC03B

Produttore

AVE

Tipologia:

Incassato

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio degli inserti moduli:

Davanti

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

sì

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Armatura 3 moduli per placche Ave Touch a scivolamento - fornita con inserto luminoso a led alimentato a 230V~ - colore bianco RAL 9010 - per scatole 2503MG, 253CG, 253GB - con viti

Un prodotto AVE

Scopri la serie AVE