pagina iniziale

AVE - AVE44A02 SUPPORTO CON GRIFFE INT.71MM S44 2M - 44A02

AVE
copiacopia
AVE - AVE44A02 SUPPORTO CON GRIFFE INT.71MM S44 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Incassato

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite

  • Con chiodo - no

  • Tipo di montaggio degli inserti moduli - Davanti

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Placche/Armature S44

EAN

8008379051885

Codice prodotto

AVE44A02

Cod. produttore

44A02

Produttore

AVE

Tipologia:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio degli inserti moduli:

Davanti

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Supporto con griffe S44, per scatole tonde diametro 60 mm, 2 Mod. Supporto 1-2 moduli, Sistema 44, per scatola tonda diametro 60 mm – con griffe laterali – componibile con interasse 71 mm.