pagina iniziale

AVE - AVE449TSP TASTO SIMBOLO SUONERIA ILL.CLASS 1M - 449TSP

AVE
copiacopia
AVE - AVE449TSP TASTO SIMBOLO SUONERIA ILL.CLASS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Stampa/marcatura - Simbolo "campanello"

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Codice RAL (simile) - 1013

  • Finestra di controllo/uscita luce - sì

Confezione

  • 14 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379148479

Codice prodotto

AVE449TSP

Cod. produttore

449TSP

Produttore

AVE

Tipologia:

Tasto singolo

Stampa/marcatura:

Simbolo "campanello"

Impiego:

Interruttore/tasto

Codice RAL (simile):

1013

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

45 mm

Tasto intercambiabile con simbolo Suoneria, Serie Class colore RAL 1013, illuminabile per pulsanti - 1 modulo