pagina iniziale

AVE - AVE449T TASTO LISCIO PER COMANDI CLASS 1M - 449T

AVE
copiacopia
AVE - AVE449T TASTO LISCIO PER COMANDI CLASS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

Confezione

  • 14 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8008379148202

Codice prodotto

AVE449T

Cod. produttore

449T

Produttore

AVE

Tipologia:

Tasto singolo

Stampa/marcatura:

Senza

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Impiego:

Interruttore/tasto

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Finestra di controllo/uscita luce:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Codice RAL (simile):

1013

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

45 mm

Interruttore bipolare 2P 20AX 250V illuminabile con inserto lampada - tasto intercambiabile - 1 modulo