pagina iniziale

AVE - AVE449GA53-M TERMOSTATO GA CLASS 3M - 449GA53-M

AVE
copiacopia
AVE - AVE449GA53-M TERMOSTATO GA CLASS 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Legato al marchio

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Beige

  • Max. carico di contatto - 2 A

  • Tipo di alimentazione elettrica - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379147847

Codice prodotto

AVE449GA53-M

Cod. produttore

449GA53-M

Produttore

AVE

Tipologia:

Legato al marchio

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Beige

Max. carico di contatto:

2 A

Tipo di alimentazione elettrica:

Altro

Collegamento:

A tre/a quattro fili

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

sì

Adatto per raffrescamento:

sì

Intervallo di misura:

0.1...0.1 °C

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

sì

Caratteristiche di comando:

Altro

Versione rilevatore/sonda:

Altro

Differenza regolabile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP41

Comando:

Tasto

Numero di uscite raffreddamento:

3

Tensione max. dei contatti:

250 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

3

Riscontro termico:

Senza

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero moduli da frutto:

3

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

67.35 mm

Altezza:

45 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Numero RAL:

1013

Profondità:

55.5 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

II

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

0.6 W

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato ambiente per Gestione alberghiera. adatto sia per il funzionamento in modalit? Stand Alone sia per il funzionamento in modalit? Supervisionato In Rete. Dispone di uscite a rel? per il comando elettrovalvola e delle velocit? del ventilconvettore ngresso analogico per lo stato finestra e/o la presenza del cliente in camera ingresso analogico per la misura della temperatura ambiente di una seconda zona termica. la cui attuazione elettrovalvola ? demandata alla centralina di camera 53GA0x485 3 moduli S44