pagina iniziale

AVE - AVE449GA01-M LETTORE ESTERNO MIFARE CLASS 3M - 449GA01-M

AVE
copiacopia
AVE - AVE449GA01-M LETTORE ESTERNO MIFARE CLASS 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Scheda chip

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Colore - Beige

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379147816

Codice prodotto

AVE449GA01-M

Cod. produttore

449GA01-M

Produttore

AVE

Tipologia:

Scheda chip

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Altri sistemi bus:

Altro

Colore:

Beige

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

1013

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP41

Accoppiamento bus incluso:

sì

Assorbimento di potenza:

2.4 W

Lettore esterno con tecnologia MIFARE che permette il controllo degli accessi alle camere e ai locali di una struttura alberghiera - funzionamento sia in modalit? Stand Alone, sia in modalit? In Rete - 3 moduli S.44