pagina iniziale

AVE - AVE449ELA01 TASTO BUS ILLUMIN. 1 FUNZ. CLASS 1M - 449ELA01

AVE
copiacopia
AVE - AVE449ELA01 TASTO BUS ILLUMIN. 1 FUNZ. CLASS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus -

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.2 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379147779

Codice prodotto

AVE449ELA01

Cod. produttore

449ELA01

Produttore

AVE

Tipologia:

Tasto singolo

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Impiego:

Interruttore/tasto

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Finestra di controllo/uscita luce:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Codice RAL (simile):

1013

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

44.6 mm

Profondità:

7.1 mm

Tasto con gemma illuminavibile e personalizzabile a una funzione che permette di attuare il pulsante elettronico del sottostante dispositivo di comando bus, facendone trasparire lo stato del carico o della funzione associata mediante una gemma posizionata