pagina iniziale

AVE - AVE449ABTM03C TERMOSTATO AVEBUS BUILDING CLASS 2M - 449ABTM03C

AVE
copiacopia
AVE - AVE449ABTM03C TERMOSTATO AVEBUS BUILDING CLASS 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Composizione - Elemento di comando

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379503841

Codice prodotto

AVE449ABTM03C

Cod. produttore

449ABTM03C

Produttore

AVE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Altri

Composizione:

Elemento di comando

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Regolabile localmente:

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Con indicazione LED:

no

Con display:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Colore:

Beige

Numero RAL (affine):

1013

Trasparente:

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Pulsante di presenza:

no

Funzionamento in parallelo possibile:

Grado di protezione (IP):

IP41

Accoppiatore bus incluso:

Classe del termostato:

II

Termostato ambiente con display retroilluminabile per sistema domotico AVEbus. Il dispositivo va installato abbinato ad un attuatore termoregolazione e. quando ? necessario un profilo termico settimanale. va abbinato anche al supervisore domotico Web Server o Touch Screen al fine di gestire il funzionamento centralizzato di tipo Cronotermostato. Il dispositivo dispone di ingresso per contatto finestra e per sonda NTC 2 moduli S44