pagina iniziale

AVE - AVE449AB-LI LETTORE INTERNO AVEBUS CLASS - 449AB-LI

AVE
copiacopia
AVE - AVE449AB-LI LETTORE INTERNO AVEBUS CLASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Colore - Beige

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379504305

Codice prodotto

AVE449AB-LI

Cod. produttore

449AB-LI

Produttore

AVE

Tipologia:

Altro

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Altri sistemi bus:

Altro

Colore:

Beige

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

1013

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP41

Accoppiamento bus incluso:

sì

Assorbimento di potenza:

2.4 W

Lettore interno AVEBUS serie V44 CLASS per il controllo accessi. Il dispositivo permette il controllo della presenza. verificando che la tessera MIFARE inserita (art. 44339CHUMB) sia valida. Il lettore occupa tre moduli del sistema 44. Sono disponibili n.2 uscite e n.2 ingressi programmabili.