pagina iniziale

AVE - AVE449AB-LE LETTORE ESTERNO AVEBUS CLASS - 449AB-LE

AVE
copiacopia
AVE - AVE449AB-LE LETTORE ESTERNO AVEBUS CLASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Colore - Beige

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379504251

Codice prodotto

AVE449AB-LE

Cod. produttore

449AB-LE

Produttore

AVE

Tipologia:

Altro

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Altri sistemi bus:

Altro

Colore:

Beige

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

1013

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP41

Accoppiamento bus incluso:

sì

Assorbimento di potenza:

2.4 W

Lettore esterno AVEBUS serie V44 CLASS per il controllo accessi. Il dispositivo permette di accedere al varco se avvicinata una tessera MIFARE (art. 44339CHUMB) o un tag MIFARE (art. 44339CHUMT) validi. Il lettore occupa tre moduli del sistema 44. Sono disponibili n.2 uscite e n.2 ingressi programmabili.