pagina iniziale

AVE - AVE449096M/DB6 PRESA TV PASS.6DB MASCH.CLASS 1M - 449096M/DB6

AVE
copiacopia
AVE - AVE449096M/DB6 PRESA TV PASS.6DB MASCH.CLASS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta passante

  • Numero di uscite - 1

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 6 dB

  • Attenuazione di passaggio a 860 MHz - 2 dB

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379148653

Codice prodotto

AVE449096M/DB6

Cod. produttore

449096M/DB6

Produttore

AVE

Tipologia:

Cassetta passante

Numero di uscite:

1

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

6 dB

Attenuazione di passaggio a 860 MHz:

2 dB

Numero moduli da frutto:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

5.9 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Colore:

Bianco

Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:

2 dB

Adatto per alimentazione remota:

no

Codice RAL (simile):

1013

Grado di protezione (IP):

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

Altro

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Banda di radiofrequenza:

5...2400 MHz

Banda di frequenza SAT:

5...2400 MHz

Classe di efficienza della schermatura:

Altro

Presa TV/SAT passante, Serie Class colore RAL1013, con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4-2400 MHz - attenuazione di derivazione 6dB - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo