AVE - AVE449096IM PRESA TV/SAT DIR.IEC MASC. CLASS 1M - 449096IM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa terminale
Numero di uscite - 1
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Numero moduli da frutto - 1
Adatto per modem via cavo - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
8008379148974
Codice prodotto
AVE449096IM
Cod. produttore
449096IM
Produttore
AVE
Tipologia:
Presa terminale
Numero di uscite:
1
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Numero moduli da frutto:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Colore:
Bianco
Adatto per alimentazione remota:
no
Codice RAL (simile):
1013
Grado di protezione (IP):
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
Altro
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
DAB+:
no
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz
Banda di radiofrequenza:
5...2400 MHz
Banda di frequenza SAT:
5...2400 MHz
Classe di efficienza della schermatura:
Altro


