pagina iniziale

AVE - AVE449017 PULSANTE TIRANTE NA+NC 10A CLASS 1M - 449017

AVE
copiacopia
AVE - AVE449017 PULSANTE TIRANTE NA+NC 10A CLASS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379148400

Codice prodotto

AVE449017

Cod. produttore

449017

Produttore

AVE

Commutatore elettronico con uscita a 2 rele'monostabili con contatto in chiusura NA 2A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale o da piu'punti con normali pulsanti NA - funzionamento monostabile o temporizzato - led di individuazione al buio abasso consumo - alimentazione 230V~ - 1 modulo