pagina iniziale

AVE - AVE449010 INTERRUTTORE 2P 16AX ILLU. CLASS 1M - 449010

AVE
copiacopia
AVE - AVE449010 INTERRUTTORE 2P 16AX ILLU. CLASS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore bipolare

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Colore - Bianco

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8008379148394

Codice prodotto

AVE449010

Cod. produttore

449010

Produttore

AVE

Tipo funzionamento:

Interruttore bipolare

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Colore:

Bianco

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Tipo di illuminazione:

Altro

Codice RAL (simile):

1013

Casella di testo/superficie di marcatura:

Opzionale

Corrente nominale:

16 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

22.5 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Regolatore di luminosita'230V~ 50-60Hz per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene a bassa tensione) 60-500W - comando e regolazione con pulsante incorporato o da piu'punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio - 1 modulo