pagina iniziale

AVE - AVE449006/15TS PRESA BIPASSO 2P+T 10/16A CLASS 1M - 449006/15TS

AVE
copiacopia
AVE - AVE449006/15TS PRESA BIPASSO 2P+T 10/16A CLASS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tipo italiano Bipasso

  • Colore - Bianco

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di prese - 1

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379145645

Codice prodotto

AVE449006/15TS

Cod. produttore

449006/15TS

Produttore

AVE

Tipologia:

Tipo italiano Bipasso

Colore:

Bianco

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Corrente nominale:

16 A

Numero di prese:

1

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Numero di porte USB-C:

0

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Con lampada di segnalazione:

no

Numero moduli da frutto:

1

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Codice RAL (simile):

1013

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con interruttore on/off:

no

Con funzione loop:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altro

Larghezza dell'apparecchio:

22.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Numero di porte USB-A:

0

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

449006/15TS PRESA BIPASSO 2P+T 10/16A CLASS 1M 449006/15TS PRESA BIPASSO P17/11 2P+T 10/16A SERIE CLASS 1 MODULO Presa bipasso 250V P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - possibilita'di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di piu'prese affiancate - 1 modulo