pagina iniziale

AVE - AVE446TMCAS TASTO INT. ASSIALI GEMMA OVALE 1M - 446TMCAS

AVE
copiacopia
AVE - AVE446TMCAS TASTO INT. ASSIALI GEMMA OVALE 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9010

  • Finestra di controllo/uscita luce - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379513086

Codice prodotto

AVE446TMCAS

Cod. produttore

446TMCAS

Produttore

AVE

Tipologia:

Tasto singolo

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

45 mm

Tasto intercambiabile per comandi assiali con ovale PILLS. Serie Whitek colore RAL 9010 finitura opaca. illuminabile. installabili sul corpo comando 44500..STAS 1 modulo