pagina iniziale

AVE - AVE446ABTMH-SO SONDA TEMP E UMID AVEBUS WHITEK 1M - 446ABTMH-SO

AVE
copiacopia
AVE - AVE446ABTMH-SO SONDA TEMP E UMID AVEBUS WHITEK 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Legato al marchio

  • Tipo di montaggio - A parete/incassato

  • Max. carico di contatto - 0 A

  • Tipo di alimentazione elettrica - Altro

  • Collegamento - A tre/a quattro fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379509416

Codice prodotto

AVE446ABTMH-SO

Cod. produttore

446ABTMH-SO

Produttore

AVE

Tipologia:

Legato al marchio

Tipo di montaggio:

A parete/incassato

Max. carico di contatto:

0 A

Tipo di alimentazione elettrica:

Altro

Collegamento:

A tre/a quattro fili

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

sì

Adatto per raffrescamento:

sì

Intervallo di misura:

5...35 °C

Con display:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Temperatura leggibile:

no

Caratteristiche di comando:

Altro

Versione rilevatore/sonda:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP30

Comando:

Tasto

Numero di uscite raffreddamento:

0

Tensione max. dei contatti:

0 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

0

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

sì

Numero moduli da frutto:

1

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

44.9 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Profondità:

46.8 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

III

Supporto disponibile IFTTT:

no