pagina iniziale

AVE - AVE446ABTA INTERFACCIA D ALLARMI 1C WHITEK - 446ABTA

AVE
copiacopia
AVE - AVE446ABTA INTERFACCIA D ALLARMI 1C WHITEK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Numero di ingressi - 2

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Tensione d'ingresso - 0...12 V

  • Altri sistemi bus - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379509232

Codice prodotto

AVE446ABTA

Cod. produttore

446ABTA

Produttore

AVE

Sistema bus EIB/KNX:

no

Numero di ingressi:

2

Tipo di montaggio:

Incasso

Tensione d'ingresso:

0...12 V

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Numero moduli DIN:

0

Radio bidirezionale:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

Pulsato

Modulo bus rimovibile:

no

Comandare LED:

no

Con indicatore a LED:

sì

Tensione di interrogazione esterna necessaria:

no

Grado di protezione (IP):

IP20