pagina iniziale

AVE - AVE446ABR1-M ATTUATORE LUCE 1CH WHITEK - 446ABR1-M

AVE
copiacopia
AVE - AVE446ABR1-M ATTUATORE LUCE 1CH WHITEK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Numero max. di uscite di commutazione - 1

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Corrente nominale - 10 A

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379509225

Codice prodotto

AVE446ABR1-M

Cod. produttore

446ABR1-M

Produttore

AVE

Sistema bus EIB/KNX:

no

Numero max. di uscite di commutazione:

1

Altri sistemi bus:

Altro

Corrente nominale:

10 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

no

Carico C:

sì

Numero moduli DIN:

0

Max. corrente di commutazione:

10 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicatore a LED:

sì

Accoppiamento bus incluso:

sì

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Varie fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

46.5 mm

Possibilità di ampliamento modulare:

no